火災 報知 器 熱 感知 式のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
127件の「火災 報知 器 熱 感知 式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙感知器」、「煙感知器光電式2種」、「定温式スポット型感知器」などの商品も取り扱っております。
用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品 取付用ねじ×2本 寸法(mm) 約Φ100×36 質量(g) 約100 電源 専用リチウム電池(付属) 取付場所 天井面、壁面 電池寿命 約10年 アズワン品番 65-2319-98 感知方式 熱式(定温式) 音量(dB) 約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別 定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第2019~3号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命 10年 主材質 PC系樹脂 感知方式 熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式 定温式 仕様 特種60℃ヘッド トラスコ品番 135-8871 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102(ベース含む) 高さ(mm) 56 質量(g) 150 使用周囲温度(℃) -10~40 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g) 約120(電池含む) 電源 専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4 感度 定温式65度相当 警報方式 SWブザー警報 感知方式 熱式 音量(dB) 70以上/m 電池寿命(年) 約10
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃) -10~+50 表示灯 【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約120(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×43.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 定温式65℃相当 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式 差動式 仕様 2種ヘッド トラスコ品番 110-8439 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102 高さ(mm) 44.5 質量(g) 240 使用周囲温度(℃) -10~50 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式 熱式 質量(g) 75 種類 定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 深さ(mm) 42 縦(mm) 95 横(mm) 95 電流(mA) 100 型式検定番号 感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別 光電式住宅用防災警報器 感知方式 煙式(光電式・2種) 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第30~4号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質 ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約110(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所 台所など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面。壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) 感知方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式 熱式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g) 120 電源 専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 100×43.5 定格 DC3V、300mA 感度 定温式65度相当 音量 1mにて70dB以上 使用環境 0℃~+40℃ 電池寿命 約10年 アズワン品番 64-3282-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

R型自動試験対応の感知器です。
種類 2種 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 55 表示灯 【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) -10~50 定格電圧(V) DC24 表面処理 端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V) DC15~33 定格電流(mA) 100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス 質量(g) 約120(電池含む) 電源 専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4.3 感度 定温式65度相当 感知方式 熱式 音量(dB) 70以上/m 音声 (お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年) 約10
1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様 電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg) 0.12 ホワイト 電源 電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度 光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41 感知方式 煙式 音量(dB) 1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

型式検定番号 感第2020~16号 定格電圧(V) DC24 使用温度範囲(℃) -10~+50 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)